Akcesoria do systemu złączy pneumatycznych SMC TM-10
Uchwyt rury
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:TM-10
Rubix:625175
Producent:TM-10
EAN:3618036620689

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uchwyt do przewodów ,do średnicy 10 mm TM-10
Złącze do wielu rur serii TM umożliwia łatwe ładowanie i układanie rur, a jednocześnie zapewnia ich mocne trzymanie. W serii TM zastosowano materiał polipropylenowy odporny na ogień i jest ona dostępna w standardowym kolorze czarnym.
•Multi-tube holder
•Tube O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Color: black
Size: 10 (Applicable Tubing OD Ø10)
•Tube O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Color: black
Size: 10 (Applicable Tubing OD Ø10)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x78x14 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14 g |
| Typ | uchwyt rurki tm |
| Średnica połączenia (metryczny) | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,46 Netto
/ Sztuka
zł 9,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie