Referencje
Elesa+Ganter:42301
Rubix:892201




Informacje techniczne
| Długość | 92 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Technopolimer |
Szczegóły produktu : Rękojeść nastawna MR.80 P-M12x20 black
Trzpień gwintowany ze stali pokrytej czarnym tlenkiem, płaska fazowana końcówka UNI 947 : ISO 4753 (zobacz dane techniczne na stronie A-11). Śruba zabezpieczająca ze stali pokrytej czarnym tlenkiem, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76 g |
|---|---|
| Długość | 92 mm |
| Materiał / obróbka | Technopolimer |
| Średnica | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny