Referencje
Festo:DHRC-20-A-S-NO
Rubix:2920884
Producent:8128698
EAN:4052568567910

Informacje techniczne
| Typ | chwytak promieniowy dhrc-20-a-s-no |
|---|---|
| Skok cylindra | 20 mm |
Szczegóły produktu : Chwytak promieniowy DHRC-20-A-S-NO
DHRC-20-A-S-NO UCHWYT PROMIENIOWY
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | chwytak promieniowy dhrc-20-a-s-no |
|---|---|
| Skok cylindra | 20 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
| Połączenie | pneumatische aansluiting m5 |
| Seria | dhrc |
| Materiał korpusu | aluminium |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2415,02 Netto
/ Sztuka
zł 2970,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie