Referencje
Facom:EV.JET-SUP
Rubix:673981
EAN:3148519053951

Szczegóły produktu : Stojak na 6 słupków EV.JET-SUP
Uchwyt na 6 słupków
- Uchwyt na 6 słupków do zamocowania na wózku FACOM JET +.
- Uchwyt na 6 słupków do zamocowania na wózku FACOM JET +.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16000 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 820x650x280 mm |
| Waga w opakowaniu | 19435 g |
| Kolor | czerwony |
| Typ | uchwyt na 6 słupków |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2657,91 Netto
/ Sztuka
zł 3269,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
