Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC ES5080
Uchwyt montażowy C95/CP95, C96/ CP96
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ES5080
Rubix:2700691
Producent:ES5080
EAN:3618036118582

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wspornik ES5080
C95 jest zgodny z ISO, wymienny wg VDMA24562 i wykorzystuje konstrukcję z ściągami. Oprócz standardowych tłumików i pierścienia ślizgowego, C95 wykorzystuje konstrukcję uszczelnienia tłumika typu „floating”, która znacznie poprawia pracę. Ekskluzywne uszczelnienie SMC w kształcie „8” zapewnia długą żywotność cyklu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | uchwyt przegubowy widełkowy |
|---|---|
| Połączenie 1 | 20 mm |
| Średnica cylindra | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 415,37 Netto
/ Sztuka
zł 510,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie