Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik SNI30 36,00 44,00 6,30 PU9534
U-ring SNI 30
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:SNI30 36,00 44,00 6,30 PU9534
Rubix:200746
Producent:67005016


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Wysokość | 5.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 36x44x5.7 MA30 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Wysokość | 5.3 mm |
| Materiał | tpu (poliuretan termoplastyczny) 95 sha, mieszanka pu953401 |
| Wykonanie | nutring sni30 – uszczelnienie tłoczyska (asymetryczne, jednostronnego działania) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,73 Netto
/ Sztuka
zł 7,05 Brutto
- Dostępny