Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik 67016028
U-ring SNI 30
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:67016028
Rubix:200744
Producent:SNI30 20X30X8X7.2 TPU95


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20x30x7.2 MA30 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7.2 mm |
| Materiał | tpu (termoplastyczny poliuretan) 95, mieszanka pu953401, kolor niebieski |
| Wykonanie | uszczelnienie tłoczyska typu u-ring sni30: asymetryczne, jednostronnego działania; skrócona warga wewnętrzna, cofnięta warga uszczelniająca; ciasne pasowanie na średnicy zewnętrznej; do pracy przy obciążeniu ciśnieniem z jednej strony. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,02 Netto
/ Sztuka
zł 6,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie