Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik S 100 x 120 x 14,5 x 14,2 NI E 07 STI NBR 80


U-ring SNI 07

Referencje
dichtomatik:S 100 x 120 x 14,5 x 14,2 NI E 07 STI NBR 80
rubix:584632
producent:171557
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna100 mm
Średnica zewnętrzna120 mm
Wysokość14.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SNI07 100X120X14.5X14.2 NBR80 P-ń uszczel.


U-ring SNI 07 jest produkowany w kompaktowej konstrukcji, która gwarantuje dobre działanie przy niskich ciśnieniach. Uszczelnienie kompaktowe SNI 07 posiada dodatkowo zintegrowany pierścień zabezpieczający, który zapobiega również wyciskaniu w szczelinę przy wysokich ciśnieniach po stronie skierowanej w kierunku przeciwnym do ciśnienia. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna63 g
Średnica wewnętrzna100 mm
Średnica zewnętrzna120 mm
Wysokość14.2 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie