Referencje
Dichtomatik:67014531
Rubix:456580
Producent:67014531


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : SN25 50X63X7X6 TPU95 P-ń uszczel.
U-ring N25 ma kompaktową konstrukcję, która dobrze sprawdza się w obszarach o niskim ciśnieniu i osiąga szczególnie długą żywotność. Uszczelnienie kompaktowe N25 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i uszczelnienia tłoczyska.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | symetryczny pierścień rowkowy (n 25), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ściskającego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,22 Netto
/ Sztuka
zł 11,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie