Buty ochronne unisex U-Power RR30566 42
U-POWER LIGHT ONE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
U-Power:RR30566 42
Rubix:829619
Producent:0RR30566 42
EAN:8033546287613

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sandały LIGHT ONE S1P SRC RR30566 r.42
Sandał bezpieczny, z grafitowej skóry welurowej wysokiej jakości, z rozległą perforacją oraz otworami, poprawiającymi wentylację i podnoszącymi komfort pracy, zapinane na regulowany i trwały rzep – umożliwia to dopasowanie obuwia do każdej stopy, kołnierz i język wypełnione pianką i wyściełane wytrzymałą na ścieranie tkaniną techniczną, nadlanie podeszwy na nosek i zapiętek zapobiega uszkodzeniom najbardziej narażonych stref i poprawia żywotność obuwia, lekki “oddychający” podnosek kompozytowy AirToe® Composite, z sześciootworową perforacją zabezpieczoną paroprzepuszczalną membraną, na krawędzi posiada dopasowany silikonowy grzebień eliminujący bezpośredni kontakt noska z grzbietem stopy- szczególnie ważne dla osób przemieszczających się oraz pracujących w pozycji kucznej, bezpieczna i trwała podeszwa PU/PU, bardzo komfortowa i lekka, wykonana z nowej generacji PU o dwóch gęstościach, charakteryzuje się miękkością i dużą elastycznością, dobrze amortyzuje sktuki chodzenia dzięki shock-absorberowi pod piętą odporna na ścieranie i olejoodporna, antystatyczna, o świetnych parametrach antypoślizgowych SRC: SRA 0.69 (norma 0.32) SRB 0.26 (norma 0.18), kompozytowa, niemetaliczna wkładka antyprzebiciowa Save&Flex™Plus, elastyczna i lżejsza oraz bezpieczna (odporność na przebicie w/g badań 1580N, norma 1100N) EN ISO 20345:2011, niska waga – 470 gr. (jeden but w rozmiarze 42), model w 100% metal-free, higroskopijna wyściółka Wingtex™ – dystansująca oddychająca tkanina, o strukturze mikrokanalików 3D/plastra miodu, paroprzepuszczalna, dobrze chłonąca i odparowująca wilgoć, utrzymująca ja z dala od stopy, ergonomiczna, ukształtowana anatomicznie wkładka PE ErgoDry o właściwościach antybakteryjnych i antyelektrostatycznych.
EN 20345:2011 S1P SRC
EN 20345:2011 S1P SRC
Zastosowania
przemysł, logistyka, usługi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 42 |
|---|---|
| Model | niski |
| Kolor | szary |
| Główny materiał | skóra |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 256,01 Netto
/ Sztuka
zł 314,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie