Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies NI300 55 X 65 X 12 X 5 94 AU 925


U-Cups

Referencje
freudenberg sealing technologies:NI300 55 X 65 X 12 X 5 94 AU 925
rubix:368721
producent:40421626
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna55 mm
Średnica zewnętrzna65 mm
Wysokość12 mm

Szczegóły produktu : 55x65x12 NI300 94AU925 P-ń uszcz.


Uszczelka U-Cup NI 300 ma asymetryczny profil, zagłębioną wargę wewnętrzną, dodatkową krawędź uszczelniającą i podpierającą, a także ciasne dopasowanie do średnicy zewnętrznej. Uszczelka prętowa jednostronnego działania nadaje się na przykład do znormalizowanych przestrzeni montażowych zgodnie z normą ISO 5597.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewnętrzna55 mm
Średnica zewnętrzna65 mm
Wysokość12 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
55,02 Netto
/ Sztuka
67,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie