Referencje
Gates:540 H 1800
Rubix:117292
Producent:925450216
EAN:5412571214345


Informacje techniczne
| Profil | dh |
|---|---|
| długość oryginalna | 54 '' |
| Podziałka | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw 540 H 1800
Pasek synchroniczny Twin Power to idealny pasek do napędów z wałami obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Jest to możliwe, ponieważ Twin Power ma zęby po obu stronach, bezpośrednio naprzeciwko siebie. Pasy synchroniczne Twin Power są dostępne z klasycznym uzębieniem trapezowym, ale także z unikalnym profilem zębów GT. Pasek ten charakteryzuje się wysoką mocą przekładni i odpornością na przesuwanie się zębów oraz gwarantuje antypoślizgowy napęd wymuszony. Ponadto pasek ten jest praktycznie bezgłośny.
Mocne strony
- Przenoszenie dużych mocy.
- Pasek może być całkowicie obciążony zarówno z przodu, jak i z tyłu i o ile nie zostanie przekroczona maksymalna moc, obie strony mogą być używane w połączeniu.
- Dodatni napęd bez poślizgu.
- Praktycznie bezgłośna praca.
- Nie wymaga ponownego smarowania ani konserwacji.
- Pasek może być całkowicie obciążony zarówno z przodu, jak i z tyłu i o ile nie zostanie przekroczona maksymalna moc, obie strony mogą być używane w połączeniu.
- Dodatni napęd bez poślizgu.
- Praktycznie bezgłośna praca.
- Nie wymaga ponownego smarowania ani konserwacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | dh |
|---|---|
| długość oryginalna | 54 '' |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Liczba zębów | 108 |
| Wysokość | 5.95 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1371.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny