Referencje
Aventics:R412010245
Rubix:824519
Producent:R412010245
EAN:3661475992442

Szczegóły produktu : TŁUMIK HAŁASU R412010245
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica połączenia (cal) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 15 bar |
| Poziom dźwięku | 96 dB |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,17 Netto
/ Sztuka
zł 56,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie