Szczypce ER Fortis Tools 31350007, 9316400007
Tulejka zaciskowa ER 11 –system ER
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:31350007, 9316400007
Rubix:3048282
Producent:4317784721936
EAN:4317784721936
Szczegóły produktu : Tuleja zacisk.DIN6499B, ER11 2-1,5mm
Tulejka zaciskowa ER 11 –system ER
Wykonanie: z podwójnymi nacięciami. System ER,bicie promieniowe 0,015 mm. Frez nie przesuwa się, co umożliwia uzyskanie wysokiej precyzji podczas obróbki i długą żywotność.
Wykonanie: z podwójnymi nacięciami. System ER,bicie promieniowe 0,015 mm. Frez nie przesuwa się, co umożliwia uzyskanie wysokiej precyzji podczas obróbki i długą żywotność.
Zastosowania
wielozakresowe tuleje zaciskowe od średnicy 2 mm do mocowania narzędzi do maks. 1 mm poniżej wartości nominalnej (ER11 0,5 mm).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,7 Netto
/ Sztuka
zł 118,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie