Referencje
SKF:AHX 3128
Rubix:271066
Producent:214
EAN:7316577013507


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 135 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 150x2 |
| Szerokość | 83 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AHX 3128
Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciskane są stożkowymi tulejami z rozcięciem, których używa się do montowania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja AH(X) ma wymiary zgodne z normami ISO i stanowi podstawową odmianę konstrukcyjną do montażu i demontażu. Tuleję ustala się na wale nakrętką łożyskową lub płytą oporową montowaną do końca wału. Nakrętki łożyskowe i odpowiednie elementy zabezpieczające można zamawiać osobno. Płyty oporowe nie są produkowane przez SKF.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1310 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 135 mm |
| Gwint zewnętrzny | m 150x2 |
| Szerokość | 83 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1092,65 Netto
/ Sztuka
zł 1343,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie