Tuleja wciskana SKF AHX 2314 G

Tuleje wciskane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AHX 2314 G
Rubix:221494
Producent:97175
EAN:7316570733334
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Gwint zewnętrznym75x2
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja AHX 2314 G


Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciskane są stożkowymi tulejami z rozcięciem, których używa się do montowania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja AH(X) ma wymiary zgodne z normami ISO i stanowi podstawową odmianę konstrukcyjną do montażu i demontażu. Tuleję ustala się na wale nakrętką łożyskową lub płytą oporową montowaną do końca wału. Nakrętki łożyskowe i odpowiednie elementy zabezpieczające można zamawiać osobno. Płyty oporowe nie są produkowane przez SKF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna407,8 g
Średnica wewn.65 mm
Gwint zewnętrznym75x2
Szerokość64 mm
Średnica zewn.75 mm
308,36 Netto
/ Sztuka
379,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie