Referencje
SKF:AOH 24056 G
Rubix:645326
Producent:97510
EAN:7316570661323


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Szerokość | 162 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AOH 24056 G
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 162x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12120 g |
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Szerokość | 162 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie