Tuleja wciskana SKF AH 2308

Tuleje wciskane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AH 2308
Rubix:645271
Producent:54
EAN:7316577113948
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Gwint zewnętrznym45x1,5
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja AH 2308


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Tuleje wciskane są stożkowymi tulejami z rozcięciem, których używa się do montowania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja AH(X) ma wymiary zgodne z normami ISO i stanowi podstawową odmianę konstrukcyjną do montażu i demontażu. Tuleję ustala się na wale nakrętką łożyskową lub płytą oporową montowaną do końca wału. Nakrętki łożyskowe i odpowiednie elementy zabezpieczające można zamawiać osobno. Płyty oporowe nie są produkowane przez SKF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x45x45 mm
Waga Logistyczna130 g
Średnica wewn.35 mm
Gwint zewnętrznym45x1,5
Szerokość40 mm
Średnica zewn.45 mm
342,86 Netto
/ Sztuka
421,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie