Referencje
SKF:AOH 3064 G
Rubix:226703
Producent:97514
EAN:7316571133652


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Szerokość | 149 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AOH 3064 G
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 149x340x340 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13997,4 g |
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Szerokość | 149 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie