Tuleja wciągana AKN from MECALINE H305-AKN
TULEJE WCIĄGANE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
AKN from MECALINE:H305-AKN
Rubix:2088287
Producent:890662
EAN:4055953009569


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 25x1.5 |
| Szerokość | 29 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H305-AKN
Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie,
jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 25x1.5 |
| Szerokość | 29 mm |
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Seria | h3 |
| Materiał | steel |
| Ciężar | 0.075 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,62 Netto
/ Sztuka
zł 42,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie