Tuleja wciągana AKN from MECALINE H2340-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H2340-AKN
Rubix:2088325
Producent:890648
EAN:4055953015843
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Gwint zewnętrznym 200x3
Szerokość176 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H2340-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.180 mm
Gwint zewnętrznym 200x3
Szerokość176 mm
Średnica zewn.250 mm
Seriah23
Materiałsteel
Ciężar13.9 kg
2562,18 Netto
/ Sztuka
3151,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie