Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Bosch Rexroth R067124040
Tuleje super liniowe A, otwarte, R0671
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R067124040
Rubix:233992




Informacje techniczne
| Seria | kba |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja toczna R067124040
TULEJA SUPER LINIOWA KBA-O-40-DD
Tuleja kulista Super KBA-O-30-DD, z automatyczną regulacją, otwarta, z dwoma zintegrowanymi uszczelkami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 329 g |
|---|---|
| Seria | kba |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Długość | 60 mm |
| Uszczelnienie | zapieczętowane z obu stron |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 332,65 Netto
/ Sztuka
zł 409,16 Brutto
- Dostępny