Tuleja walcowa SKF PRM 161825
Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PRM 161825
Rubix:231281
Szczegóły produktu : Tulejka PRM 161825
Łożysko ślizgowe Tuleja Łożyska ślizgowe (w tym łożyska przegubowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

