Tuleja walcowa SKF PCM 16016580 M
Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PCM 16016580 M
Rubix:647556
EAN:7316571490441


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko PCM 16016580 M
Proste (cylindryczne) tuleje kompozytowe POM firmy SKF są odpowiednie do ruchów oscylacyjnych, obrotowych i liniowych oraz mogą przenosić obciążenia promieniowe. Po wstępnym napełnieniu smarem są zoptymalizowane pod kątem minimalnej konserwacji w trudnych warunkach pracy. Kieszenie na powierzchni ślizgowej pełnią funkcję zbiorników smaru. Ponowne smarowanie może znacznie wydłużyć żywotność łożyska. Pomimo kompaktowej konstrukcji potrafią przenosić duże obciążenia.
Mocne strony
•Ekonomiczne o długiej żywotności
Bardzo dobre właściwości tarciowe
Wysoka nośność
Wysoka prędkość ślizgu
Bardzo dobre właściwości tarciowe
Wysoka nośność
Wysoka prędkość ślizgu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 710 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Seria | pcm |
| Materiał | kompozyt m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie