Tuleja walcowa SKF PRM 707540
Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PRM 707540
Rubix:227784
Producent:115895
EAN:7316571394732


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja PRM 707540
Łożysko ślizgowe Tuleja Łożyska ślizgowe (w tym łożyska przegubowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 193 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Seria | prm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie