Tuleja walcowa SKF PCM 353920 E

Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:PCM 353920 E
Rubix:287342
EAN:7316571885902
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 353920 E

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.39 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja PCM 353920 E


Łożysko ślizgowe Tuleja Łożyska ślizgowe (w tym łożyska przegubowe)
Tuleje ślizgowe proste (walcowe) z kompozytu PTFE SKF są odpowiednie do ruchów oscylacyjnych, obrotowych i liniowych oraz mogą przenosić obciążenia promieniowe. Pomimo cienkościennej konstrukcji mogą przenosić wysokie obciążenia. Zapewniają też dobre rozpraszanie ciepła, co przekłada się na możliwość pracy ze stosunkowo wysokimi prędkościami poślizgu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna34,6 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.39 mm
Szerokość20 mm
Seriapcm
12,74 Netto
/ Sztuka
15,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie