Tuleja walcowa SKF PCM 303425 M

Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:PCM 303425 M
Rubix:248214
Producent:114262
EAN:7316571380049
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 303425 M

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.34 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tulejka PCM 303425 M


Proste (cylindryczne) tuleje kompozytowe POM firmy SKF są odpowiednie do ruchów oscylacyjnych, obrotowych i liniowych oraz mogą przenosić obciążenia promieniowe. Po wstępnym napełnieniu smarem są zoptymalizowane pod kątem minimalnej konserwacji w trudnych warunkach pracy. Kieszenie na powierzchni ślizgowej pełnią funkcję zbiorników smaru. Ponowne smarowanie może znacznie wydłużyć żywotność łożyska. Pomimo kompaktowej konstrukcji potrafią przenosić duże obciążenia.
Gniazdo kompozytowe

Mocne strony

•Ekonomiczne o długiej żywotności
Bardzo dobre właściwości tarciowe
Wysoka nośność
Wysoka prędkość ślizgu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna30,9 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.34 mm
Szerokość25 mm
Seriapcm
16,53 Netto
/ Sztuka
20,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie