Tuleja walcowa SKF PBM 354535 M1G1
Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PBM 354535 M1G1
Rubix:647516
Producent:159858
EAN:7316571774442


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko PBM 354535 M1G1
Łożysko ślizgowe Tuleja Łożyska ślizgowe (w tym łożyska przegubowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 193 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Seria | pbm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie