Tuleja walcowa SKF PBM 202830 M1G1
Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PBM 202830 M1G1
Rubix:647512
Producent:159855
EAN:7316571774404


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko PBM 202830 M1G1
Łożysko ślizgowe Tuleja Łożyska ślizgowe (w tym łożyska przegubowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 79 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Seria | pbm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie