Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) THK LMK-10-UU
Tuleja
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
THK:LMK-10-UU
Rubix:997132




Informacje techniczne
| Seria | lmk |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja LMK10 UU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Seria | lmk |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Długość | 29 mm |
| Współczynnik nośności.C | 373 N |
| Nośność dyn. C0 | 549 N |
| Liczba rzędów kulek | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie