Referencje
SKF:SNW 34X5.7/8
Rubix:524798
EAN:7316577722652

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 149 mm |
|---|---|
| Szerokość | 123.11 mm |
| Średnica zewn. | 166.878 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana SNW 34X5.7/8
SKF oferuje również szeroką gamę akcesoriów do łożysk, takich jak tuleje zaciskowe, tuleje do demontażu oraz nakrętki zaciskowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9004 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 149 mm |
| Szerokość | 123.11 mm |
| Średnica zewn. | 166.878 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie