Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSH-6-4-100
Tuleja wciskana
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSH-6-4-100
Rubix:2924105
Producent:130718
EAN:4052568024390

Informacje techniczne
| Materiał | pbt |
|---|---|
| Połączenie 1 | plug-in socket ø 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tulejka wtykowa QSH-6-4-100
Tuleja wciskana QSH-6-4-100 redukcyjna. Rozmiar=Standardowy, Wielkość nominalna=2,3 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Wielkość opakowania=100, Ciśnienie robocze (pełny zakres temperatur)=-0,95 - 6 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,79 g |
|---|---|
| Materiał | pbt |
| Połączenie 1 | plug-in socket ø 6 mm |
| Profil | standardowy |
| Połączenie 2 | plug-in socket ø 4 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,11 Netto
/ Sztuka
zł 6,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie