Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSH-12-20

Tuleja wciskana

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSH-12-20
Rubix:2924080
Producent:130727
EAN:4052568024482
QSH-12-20 Push-in sleeve

Informacje techniczne

Materiałpbt (korpus)
Połączenie 1plug-in socket ø 12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tulejka wtykowa QSH-12-20


Tuleja wciskana QSH-12-20 Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=9 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=20, Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatur=-0,95 - 6 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4,32 g
Materiałpbt (korpus)
Połączenie 1plug-in socket ø 12 mm
Profilstandardowy
Połączenie 2plug-in socket ø 12 mm
Maksymalna temperatura80 °C
7,85 Netto
/ Sztuka
9,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie