Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSH-12-10

Tuleja wciskana

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSH-12-10
Rubix:335916
Producent:153260
EAN:4052568033378
QSH-12-10 Push-in sleeve

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający)
Połączenie 112 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tulejka wtykowa QSH-12-10


Tuleja wciskana QSH-12-10 Redukująca. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=7,1 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x70x10 mm
Waga Logistyczna2,9 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający)
Połączenie 112 mm
Profilqsh
Połączenie 210 mm
Maksymalna temperatura80 °C
10,23 Netto
/ Sztuka
12,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie