Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSH-10-8

Tuleja wciskana

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSH-10-8
Rubix:2601099
Producent:153259
EAN:4052568033361
QSH-10-8 Push-in sleeve

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający)
Połączenie 110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tulejka wtykowa QSH-10-8 153259


Tuleja wciskana QSH-10-8 Redukująca. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=4,9 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x10x10 mm
Waga Logistyczna1,78 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający)
Połączenie 110 mm
Profilqsh
Połączenie 28 mm
Maksymalna temperatura80 °C
9,29 Netto
/ Sztuka
11,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie