Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Hiwin UBM 12 AWW
Tuleja toczna
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:UBM 12 AWW
Rubix:871892




Informacje techniczne
| Seria | ubm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja toczna UBM-12 AWW
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Seria | ubm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Długość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie