Tuleja stożkowa Mecaline MA3525100

Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA3525100
Rubix:2354954
Producent:890457
EAN:3660338429668
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa3525
Materiałgg25 żeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 3525 / 100 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
TULEJA STOŻKOWA 3525 OTWÓR 100

Mocne strony

Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa3525
Materiałgg25 żeliwo
Szerokość rowka28 mm
Ustawienie momentu obrotowego115 N.m
Długość tulejki63.5 mm
Średnica rozwiercania100 mm
129,5 Netto
/ Sztuka
159,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie