Tuleja stożkowa Mecaline MA201216
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA201216
Rubix:2354895
EAN:3660338426452

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 2012 / 16 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
TULEJA STOŻKOWA 2012 OTWÓR 16
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 2012 |
|---|---|
| Materiał | gg25 żeliwo |
| Szerokość rowka | 5 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 30.4 N.m |
| Długość tulejki | 31.8 mm |
| Średnica rozwiercania | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,23 Netto
/ Sztuka
zł 33,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie