Tuleja stożkowa Mecaline MA100818

Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA100818
Rubix:1228401
Producent:856859
EAN:3660338121401
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa1008
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 1008 / 18 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Tuleja stożkowa 1008 otwór 18

Mocne strony

Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa1008
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka6 mm
Ustawienie momentu obrotowego5.6 N.m
Długość tulejki22.3 mm
Średnica rozwiercania18 mm
11,59 Netto
/ Sztuka
14,26 Brutto
  • Dostępny