Tuleja stożkowa Mecaline MA302032
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA302032
Rubix:1228522
Producent:857006
EAN:3660338122774

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 3020 / 32 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 3020 - otwór 32 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 3020 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 10 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 90 N.m |
| Długość tulejki | 50.8 mm |
| Średnica rozwiercania | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 71,04 Netto
/ Sztuka
zł 87,38 Brutto
- Dostępny