Tuleja stożkowa Mecaline MA353550

Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA353550
Rubix:1228557
Producent:857043
EAN:3660338123122
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa3535
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 3535 / 50 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 3535 - otwór 50 mm

Mocne strony

Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa3535
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka14 mm
Ustawienie momentu obrotowego113 N.m
Długość tulejki88.9 mm
Średnica rozwiercania50 mm
143,83 Netto
/ Sztuka
176,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie