Tuleja stożkowa Mecaline MA201228

Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA201228
Rubix:1228493
Producent:856958
EAN:3660338122323
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa2012
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 2012 / 28 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 2012 - otwór 28 mm

Mocne strony

Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa2012
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka8 mm
Ustawienie momentu obrotowego30.4 N.m
Długość tulejki31.8 mm
Średnica rozwiercania28 mm
25,2 Netto
/ Sztuka
31 Brutto
  • Dostępny