Referencje
SKF:PHF TB3020X38MM
Rubix:398647
EAN:7316572609491



Szczegóły produktu : PHF TB3020X38MM Tuleja
Zaprojektowany do szybkiego i łatwego montażu i demontażu. Łatwo wsuwa się na wał, a po dokręceniu ma pewny chwyt na wale, eliminując poślizg i korozję cierną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 520 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 3020 |
| Materiał | żeliwo |
| Ustawienie momentu obrotowego | 90 N.m |
| Długość tulejki | 50.8 mm |
| Średnica rozwiercania | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,76 Netto
/ Sztuka
zł 87,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
