Tuleja stożkowa Mecaline MA504070

Tuleja stożkowa Mecaline z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA504070
Rubix:2354944
Producent:883115
EAN:3660338365324
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa5040
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 5040 / 70 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania wałów w większości zastosowań. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
TULEJA STOŻKOWA 5040 OTWÓR 70

Mocne strony

GG 25 Żeliwny, dostarczany w pudełku z 3 śrubami z łbem stożkowym

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu, kół pasowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa5040
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka20 mm
Ustawienie momentu obrotowego270 N.m
Długość tulejki101.6 mm
Średnica rozwiercania70 mm
36,81 Netto
/ Sztuka
45,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie