Tuleja stożkowa Mecaline MA131035

Tuleja stożkowa Mecaline z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA131035
Rubix:1228456
Producent:856918
EAN:3660338121951
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa1310
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 1310 / 35 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania wałów w większości zastosowań. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
TULEJA STOŻKOWA 1310 OTWÓR 35

Mocne strony

GG 25 Żeliwny, dostarczany w pudełku z 2 śrubami dociskowymi.

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu, kół pasowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa1310
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka10 mm
Ustawienie momentu obrotowego19.6 N.m
Długość tulejki25.4 mm
Średnica rozwiercania35 mm
21,54 Netto
/ Sztuka
26,49 Brutto
  • Dostępny