Pas napędowy HTD Mecaline 3150.14M420
Tuleja paska rozrządu Mecaline HTD 14M
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:3150.14M420
Rubix:2322410


Informacje techniczne
| Profil | 14m |
|---|---|
| długość oryginalna | 3150 mm |
| Szerokość pasa | 440 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękaw HTD 3150 14M 420mm
Paski rozrządu HTD firmy Mecaline zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i wydajności w przemysłowych zastosowaniach napędu synchronicznego. Produkowane są z gumy CR z kordem z włókna szklanego i mają twardość 80°SHA. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, dobrą odpornością na ciepło i czynniki środowiskowe, niskim poziomem hałasu, brakiem konieczności smarowania lub konserwacji, co umożliwia przenoszenie mocy lub przenoszenie za pomocą przekładni synchronicznej. Pasy (wycięte z tulei) są bardzo wydajnymi przekaźnikami mocy. Dostarczany produkt to tuleja, którą można przyciąć do żądanej szerokości pasa.
Conforms to ISO13050 standards
Mocne strony
Zakres temperatur -20° do +100°C, warunkowa odporność na olej
Zastosowania
Paski rozrządu Mecaline mogą być używane w bardzo szerokim zakresie zastosowań do przenoszenia mocy i zastosowań transportowych. Odpowiedni do kół pasowych HTD i RPP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 14m |
|---|---|
| długość oryginalna | 3150 mm |
| Szerokość pasa | 440 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 225 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie