Uchwyty frezarskie Fortis Tools 30510027, 9311050027
Trzpień frezarski uniwersalny do głowic nasadzanych, ISO 7388-1 (DIN 69871), kształt AD, SK 50
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:30510027, 9311050027
Rubix:3047935
Producent:4317784756532
EAN:4317784756532
Szczegóły produktu : Trzpień frezar.uniwers. do nasadzania głowicy, krótki SK50 27mm
Trzpień frezarski uniwersalny do głowic nasadzanych, ISO 7388-1 (DIN 69871), kształt AD, SK 50
Wykonanie: ze stopowej stali do nawęglania, wytrzymałość rdzenia na rozciąganie ok. 950 N/mm², minimalna głębokość hartowania 0,5 mm. Stożek wg DIN 254.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,001 mm.
Tolerancja otworu: H6
Twardość po hartowaniu: 58 ±2 HRC
Dostawa: trzpień frezarski uniwersalny do nasadzania głowicy ze śrubą mocującą frez, pierścieniem zabierakowym i wpustem pasowanym.
Wykonanie: ze stopowej stali do nawęglania, wytrzymałość rdzenia na rozciąganie ok. 950 N/mm², minimalna głębokość hartowania 0,5 mm. Stożek wg DIN 254.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,001 mm.
Tolerancja otworu: H6
Twardość po hartowaniu: 58 ±2 HRC
Dostawa: trzpień frezarski uniwersalny do nasadzania głowicy ze śrubą mocującą frez, pierścieniem zabierakowym i wpustem pasowanym.
Zastosowania
do mocowania frezów walcowo-czołowych DIN 841 i DIN 1880 oraz frezów kątowo-tarczowych DIN 842 i głowic frezarskich DIN 1830.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 492,53 Netto
/ Sztuka
zł 605,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie