Referencje
Jalas:1508-42
Rubix:3167909
Producent:1508-42
EAN:6408487531576


Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| EU Rozmiar | 42 |
| Główny materiał | skóra |
Szczegóły produktu : TRZEWIKI JALAS GRAN PREMIO 1508 GP R.42
To wysokie obuwie bezpieczne jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Ma bardzo szerokie dopasowanie, podszewkę z polaru technicznego i BOA® Fit System dla większej wygody. Dla bezpieczeństwa ma absorbującą wstrząsy wkładkę FX2 Pro z PORON® XRD®, podeszwę zewnętrzną z gumy nitrylowej o doskonałej przyczepności na zimnych lub śliskich powierzchniach, stabilizator podbicia zapewniający przyczepność na drabinach, stalową wkładkę odporną na przebicie i lekki aluminiowy podnosek. Używaj go, jeśli zwykłe obuwie bezpieczne nie wystarcza.
Mocne strony
Wzmocnienie palców ProNose, Łatwa do czyszczenia cholewka, Szerokie dopasowanie, Wierzch buta odporny na ciepło, Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, Właściwości antystatyczne, Język przyszyty do cholewki (miechowy), Wyściełana cholewka buta, Wyściełane krawędzie cholewki, Wentylowana wkładka, BOA® Fit System, Stabilizacja kostki, Ucho do podciągania, ESD, Skóra hydrofobowa, Izolacja cieplna, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy, Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | czarny |
|---|---|
| EU Rozmiar | 42 |
| Główny materiał | skóra |
| Wodoodporny | tak |
| Ochrona śródstopia | tak |
| Kategoria bezpieczeństwa | s3 src hro |
| Antypoślizgowość | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
EU Rozmiar
42