Referencje
Optibelt:8 PK 2605 TM
Rubix:950784
Producent:1575513
EAN:4014486354706



Szczegóły produktu : Pas 8 PK 2605 TM
Pasek klinowy do samochodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pk |
|---|---|
| Długość | 2605 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Wysokość | 13 mm |
| Nr paska | 8 pk 2605 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
