Referencje
Optibelt:8 PK 1480 TM
Rubix:454883
Producent:1982429
EAN:4014486354027



Szczegóły produktu : Pas RBK 8 PK 1480
Pasek klinowy do samochodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pk |
|---|---|
| Długość | 1480 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Wysokość | 13 mm |
| Nr paska | 8 pk 1480 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
